HSK A63WH DDJNL J15 Herramientas de Torneado con Fijación R-Clamp y Conexión HSK para Plaquitas Negativas DNMG, para Montaje a 15º en Tornos Fresadores

Número de artículo: 3602389
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3602389
EAN / GTIN 7291075200164
Número del fabricante 3602389
Número L L24230 154

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Longitud funcional (LF) 110 mm, Longitud total (OAL) 142 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 110 mm
  • Ancho funcional (WF) 25 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DN.. 15
  • Longitud total (OAL) 142 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 4.5 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 7.5 Degrees

Productos adecuados