• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63WH DDJNL J15 R-Clamp-Drehwerkzeuge mit HSK-Schnittstelle für negative, rhombische DNMG-Wendeschneidplatten (15°-Anstellung für Multitasking-Maschinen)

Artikel-Nr.: 3602389
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3602389
EAN / GTIN 7291075200164
Herstellernummer 3602389
L-Nummer L24230 154

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Funktionslänge (LF) 110 mm, Gesamtlänge (OAL) 142 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 110 mm
  • Funktionsbreite (WF) 25 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DN.. 15
  • Gesamtlänge (OAL) 142 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 4.5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 7.5 Degrees