CKJNR 3232P-16 Topspændeværktøjsholder med 93° frigangsvinkel til negative KNMX/ KNUX 55° platter

Art.-nr.: 3602180
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3602180
EAN/GTIN 7291075174717
Producentnummer 3602180
L-nummer L23990 771

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 170 mm, hovedlængde (LH) 32 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 170 mm
  • Funktionsbredde (WF) 40 mm
  • Hovedlængde (LH) 32 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) KNMX KNUX 1604 PN-R.
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 32 mm