CKJNR 3232P-16 Vpenjalno držalo Top Clamp s 93°-nastavnim kotom za negativne, 55°-obračalne rezalne ploščice KNMX/KNUX

Št. art.: 3602180
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3602180
EAN/GTIN 7291075174717
Številka proizvajalca 3602180
L-število L23990 771

Opis

Opis:

Orodje za struženje s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 170 mm, dolžina glave (LH) 32 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 170 mm
  • Širina funkcije (WF) 40 mm
  • Dolžina glave (levo) 32 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) KNMX/KNUX 1604
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 32 mm