CKJNR 3232P-16 Držáky nástrojů s úhlem náběhu 93° pro negativní, 55° břitové destičky

Artiklové číslo: 3602180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3602180
EAN / GTIN 7291075174717
Číslo výrobce 3602180
L-číslo L23990 771

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 170 mm, délka hlavy (LH) 32 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 170 mm
  • Funkcní šírka (WF) 40 mm
  • Délka hlavy (LH) 32 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) KNMX/KNUX 1604
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm