SLANR 3232P-15 TANG Système de tournage tangentiel avec vis de serrage pour plaquettes LNMX

Réf.: 3602115
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3602115
EAN / GTIN 7291075174212
Réf. fabricant 3602115
Article hors catalogue L23990 1711

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 170 mm, Longueur tête (LH) 35 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 170 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 37 mm
  • Longueur tête (LH) 35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNMX 1506..
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 32 mm