Grebsbakkepar 2

Art.-nr.: 360184 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde A 120 mm
Spændeområde S1 20 mm - 30 mm
Spændeområde S2 110 mm - 120 mm
Spændeområde S3 50 mm - 60 mm
Spændeområde S4 80 mm - 90 mm
passer til farvekode PCV 160
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360184 2
EAN/GTIN 4062406199821

Betegnelse

Udførelse:

Hærdet, til opspænding af råemner. Grebsbakker kan anvendes som vendebakker. Spændetrin med en højde på 4 mm.
Bakkerne dækker fire opspændingsområder.

Passer til:

Centreringsskruestik nr. 360180 og nr. 360181 hver str. 160.

Leveringsomfang:

Inkl. monteringsskruer.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør