S-SUXCL 16-10 CM Borestænger med skruelås og fire forskellige 7° frigangsgeometrier

Art.-nr.: 3601778
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3601778
EAN/GTIN 7291075103021
Producentnummer 3601778
L-nummer L23990 1066

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 1”, Dmin skilning 1.26”, længde i alt (OAL) 12”, akselhøjde (H) 0.91”

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 1″
  • Retning (HAND): Venstre hånd
  • Funktionel bredde (WF): 0,64″
  • Betegnelse for skæreindsats (MIID): CC95MT 100504-SM
  • Dmin afsked 1.26”
  • Samlet længde (OAL): 12″
  • Vinkel aksial (GAMP): 0 grader
  • Rake vinkel radial (GAMF): -4 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED): 2″
  • Akselhøjde (H): 0,91″