• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S-SUXCL 16-10 CM Bohrstangen mit CHAMELEON-Plattensitz und Schraubenklemmung für vier verschiedene Geometrien mit 7° Freiwinkel (externe Kühlung)

Artikel-Nr.: 3601778
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3601778
EAN / GTIN 7291075103021
Herstellernummer 3601778
L-Nummer L23990 1066

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Dmin Abstechen 1.26″ ,Gesamtlänge (OAL) 12″ ,Schafthöhe (H) 0.91″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.64″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CC95MT 100504-SM
  • Dmin Abstechen 1.26″
  • Gesamtlänge (OAL): 12″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -4 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 2″
  • Schafthöhe (H): 0.91″