Pręty wytaczarskie z gniazdem płyty CHAMELEON i zaciskiem śrubowym dla czterech różnych geometrii z kątem prześwitu 7° (chłodzenie zewnętrzne)

Nr art.: 3601778
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3601778
EAN / GTIN 7291075103021
Numer producenta 3601778
Numer L L23990 1066

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1″, Dmin oddzielający 1.26″, długość całkowita (OAL): 12″, wysokość wału (H): 0,91 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Lewa ręka
  • Szerokość robocza (WF): 0,64 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): CC95MT 100504-SM
  • Dmin Odcinanie 1,26″
  • Długość całkowita (OAL): 12 cale
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP): 0 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF): -4 stopni
  • Zmniejszona średnica korpusu (LDRED): 2 cale
  • Wysokość trzonu (H): 0,91 cale