Udførelse:
XCONTROL – taktil værktøjsmåleføler til
værktøjsbrudkontrol og
værktøjslængdemåling. (Målenøjagtighed på +/- 0,01 mm og gentagelsesnøjagtighed på +/- 0,005 mm.
- Passer kun til Siemens og Heidenhain-styringer.
- Maskinen skal have en fungerende USB-port på betjeningspulten.
- Kan kun anvendes i kombination med XCONNECT nr. 359455 1.
- Støv- og vandtæt = IP 67.
- Hurtig idrifttagning uden hardwareombygning og serviceteknikerindsats.
- Det er ikke nødvendigt at gribe ind i værktøjsmaskinens operativsystem!
- Bor fra ⌀ 0,3 mm kan måles eller testes.
Funktion:
IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.
Anvendelse:
Til kontrol af værktøjsbrud og procesovervågning i en automatiseret værktøjsmaskine eller ved betjening af flere maskiner.
Til værktøjslængdemåling og automatisk overførsel af dataene i en værktøjsmaskine.
Automatisk overførsel af de målte værdier til maskinstyringen via GARANT Xconnect nr.
359455 1.
Leveringsomfang:
Inklusive batteri CR2.
Specialtilbehør:
Overførselsstick XCONNECT nr.
359455 1, spændejern nr.
363081 80.
Bemærk:
Artiklen installeres fast på en maskine og kan kun anvendes på en anden maskine ved hjælp af en ny cyklusforespørgsel.
Warning:
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
- Til industriel anvendelse.
- Må kun anvendes på en plan og ren undergrund.
- Må kun anvendes med korrekt montering og fuldt funktionsdygtige sikkerheds- og beskyttelsesanordninger på maskinen.
- Anvend kun originale reserve- og sliddele.
Ukorrekt anvendelse- Må ikke anvendes i eksplosive områder.
- Må ikke bruges på områder med meget støv, brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler.
- Må ikke udsættes for slag, stød eller tunge laster.
- Foretag ikke selv nogen ombygninger.