Execuţie:
XCONTROL – Palpator tactil de măsurare pentru
monitorizarea fisurilor la sculă şi
pentru măsurarea lungimii sculelor. (Precizie de măsurare +/- 0,01 mm și repetare precisăe +/- 0,005 mm.
- Compatibil doar cu comenzile Siemens şi Hedenhain.
- Maşina necesită un port USB funcţional la pupitrul de comandă.
- Se foloseşte doar în combinaţie cu XCONNECT Cod 359455 1.
- Etanş la praf şi apă = IP 67.
- Punere rapidă în funcţiune, fără o conversie de hardware şi fără intervenţia tehnicianului de service.
- Nu trebuie efectuată nicio intervenţie în sistemul de operare al maşinii-unelte!
- Burghiu de la 0,3 mm poate fi măsurat sau testat.
Funcţionare:
IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.
Aplicaţie:
Pentru controlul fisurilor la scule şi pentru monitorizarea procesului pe o maşină-unealtă automatizată sau la operarea mai multor maşini.
Pentru măsurarea lunigimii sculelor şi pentru transmiterea automată a datelor într-o maşină-unealtă.
Transmiterea automată a valorilor măsurate către sistemul de control al mașinii prin GARANT Xconnect nr.
359455 1.
Livrare:
Inclusiv baterie CR2.
Accesorii opţionale:
Stick de transfer XCONNECT Cod
359455 1, gheară de strângere Cod
363081 80.
Notă:
Produsul se instalează pe o maşină şi poate fi folosit pe o alta doar printr-o nouă solicitare de ciclu.
Warning:
Utilizare conform destinaţiei- Pentru uz industrial.
- Utilizaţi numai pe o suprafaţă plană şi curată.
- Folosiţi numai piese de schimb şi de uzură originale.
- Folosiţi-l numai dacă este montat corespunzător şi dacă echipamentele de siguranţă şi de protecţie ale maşinii sunt complet funcţionale.
- Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
Utilizare necorespunzătoare- Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
- Nu o utilizați în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
- N-o supuneţi loviturilor, şocurilor şi nici sarcinilor.
- Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.