Monitoring loma alata XCONTROL, tip: 1

Artikl br.: 359400 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 67

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Xcontrol
⌀ dodirna površina s opružnim ležajem 29 mm
Duljina 71,5 mm
širina 53 mm
Visina 105 mm
minimalni ⌀ rupe 0,3 mm
Točnost mjerenja duljine ±0,01 mm
Ponovljivost mjerenja duljine ±0,005 mm
IP-klasa zaštite IP 67
Opskrba energijom na bateriju
Vrsta proizvoda Senzor

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 359400 1
EAN / GTIN 4062406370596
Broj proizvođača 359400 1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

XCONTROL – Taktilno mjerno ticalo za alate za nadzor alata i mjerenje duljina alata. (Točnost mjerenja +/- 0.01 mm i ponovljivost +/- 0.005 mm.
  • Prikladno samo za Siemens i Heidenhain upravljanja.
  • Uređaju je potreban funkcionalni USB priključak na upravljačkoj ploči.
  • Koristi se samo u kombinaciji s XCONNECT br. 359455 1.
  • Nepropusnost na prašinu i vodu = IP 67.
  • Brzo puštanje u rad bez izmjene hardvera ili servisnog tehničara.
  • Nije potrebna intervencija u operativnom sustavu alatnog stroja!
  • Svrdla od ⌀ 0.3 mm mogu se izmjeriti ili testirati.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Za monitoring loma alata i nadzor procesa u automatiziranom alatnom stroju ili za rad s više strojeva.
Za mjerenje duljine alata i automatski prijenos podataka u alatnom stroju.
Automatski prijenos izmjerenih vrijednosti na upravljanje stroja pomoću GARANT XCONNECT br. 359455 1.

Opseg isporuke:

Uključuje bateriju CR2.

Dodatni pribor:

XCONNECT prijenosna memorija br. 359455 1, kontinuirano namjestiva stega br. 363081 80.

Napomena:

Artikl je čvrsto instaliran na stroju i može se koristiti na drugom stroju samo ako se zatraži novi ciklus.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.
  • Za industrijsku upotrebu.
  • Upotreba je dozvoljena samo na ravnoj i čistoj površini.
  • Koristiti samo uz ispravnu montažu i potpunu funkcionalnost sigurnosnih i zaštitnih naprava stroja.
  • Upotrebljavati isključivo originalne rezervne i potrošne dijelove.

Nepropisna upotreba
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Ne upotrebljavajte u područjima s visokim udjelom prašine, zapaljivim plinovima, parama ili otapalima.
  • Ne izložiti udarcima, sudarima ili teškim teretima.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.