{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Jiná konstrukční velikost | |
| Typ krytí IP | IP67 | |
| Řada | Xcontrol | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| oblast EX | ne | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Délka snímače L | 71,5 mm | |
| Typ snímače | Snímač s měřicím diskem | |
| Průměr měřicího disku | 29 mm | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Měřící dotyk | |
| Opakovatelnost | 5 µm | |
| Materiál | hliník | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 359400 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406370596 | |
| Číslo výrobce | 359400 1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |