Controlo de quebra de ferramentas XCONTROL, Tipo: 1

N.º do artigo: 359400 1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 67

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Xcontrol
⌀ da superfície apalpadora acionada por mola 29 mm
Comprimento 71,5 mm
Largura 53 mm
Altura 105 mm
⌀ mínimo do furo 0,3 mm
Precisão de medição da medição do comprimento ±0,01 mm
Precisão de repetição da medição do comprimento ±0,005 mm
Tipo de proteção IP IP 67
Alimentação de energia A pilhas
Tipo de produto Apalpador

Identificação e classificação

Número do artigo 359400 1
EAN/GTIN 4062406370596
Número do fabricante 359400 1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Xcontrol – Sonda de ferramenta tátil para monitorização de quebra de ferramentas e medição do comprimento da ferramenta. (Precisão de medição de +/- 0,01 mm e precisão de repetição +/- 0,005 mm.
  • Adequado apenas para controladores Siemens e Heidenhain.
  • A máquina precisa de uma porta USB funcional no painel de controlo.
  • Só pode ser usado em combinação com o Xconnect n.º 359455 1.
  • À prova de pó e água = IP 67.
  • Colocação em funcionamento rápida sem modificação de hardware ou recurso a técnicos de assistência.
  • Não é necessária qualquer intervenção no sistema operativo da máquina-ferramenta!
  • As brocas a partir de ⌀ 0,3 mm podem ser medidas ou testadas.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Vantagem:

Para controlo de quebra de ferramentas e monitorização de processos numa máquina-ferramenta automatizada ou numa operação de várias máquinas.
Para medição do comprimento da ferramenta e transmissão automática de dados a uma máquina-ferramenta.
Transmissão automática dos valores medidos ao comando da máquina pelo GARANT Xconnect n.º 359455 1.

Material fornecido:

Inclui pilha CR2.

Acessórios especiais:

Bastão de transmissão Xconnect n.º 359455 1, garra de aperto n.º 363081 80.

Nota:

O item está permanentemente instalado numa máquina e só pode ser utilizado noutra máquina, pedindo um novo ciclo.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Na priemyselné použitie.
  • Používajte len na rovnom a čistom podklade.
  • Stroj používajte len vtedy, keď je správne zmontovaný a keď sú bezpečnostné a ochranné zariadenia stroja plne funkčné.
  • Používajte iba originálne náhradné diely a opotrebovateľné diely.

Nesprávne použitie
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nepoužívajte v priestoroch s vysokou prašnosťou, horľavými plynmi, parami alebo rozpúšťadlami.
  • Nevystavujte otrasom, nárazom ani vysokému zaťaženiu.
  • Neuskutočňujte žiadne svojvoľné prestavby.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados