{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Basisholder | SK 50 | |
| Lynindstilling | pneumatisk | |
| Målemetode | Billedbearbejdning 10 tommer touchscreen | |
| Målestyring | PC-måleelektronik | |
| Målenøjagtighed | 0,01 mm | |
| Måleområde X | 400 mm | |
| Måleområde Z | 400 mm | |
| Bredde, basis | 580 mm | |
| Totalbredde | 975 mm | |
| Dybde | 260 mm | |
| Højde | 710 mm | |
| Vægt | 40 kg | |
| Spindelbelastning | 50 kg | |
| Tilslutning | 100-230 V / 50-60 Hz | |
| Energiforsyning | Med kabel | |
| Serie | VG Basic | |
| Produkttype | Kalibreringsapparat |
| Artikelnummer | 355010 VGBASIC | |
| EAN/GTIN | 4062406229764 | |
| Producentnummer | 355010 VGBASIC | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |