• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Reduktion SK50 / VDI, SK-basisholder / reduktion-VDI: 50/V16

Art.-nr.: 354773 50/V16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

SK-basisholder / reduktion-VDI Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konusdorn-basisholder 50 mm
Reduceret holderstørrelse 16 mm
Produkttype Reduktion

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 354773 50/V16
EAN/GTIN 4045197964069
Producentnummer 354773 50/V16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Bemærk:

Yderligere SK50-adaptere på forespørgsel:
  • VX3 - EWS-varenummer: 19.SK50VX3
  • VX4 - EWS-varenummer: 19.SK50VX4
  • V5 - EWS-varenummer: 19.SK50V5