• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

CTGNR 2525M-1604F Værktøjsholder med 90° angrebsvinkel til trekantede keramiske skæreindsatser

Art.-nr.: 3455752
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3455752
EAN/GTIN 7291075576160
Producentnummer 3455752

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøj med WSP, funktionel længde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 20 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND): Højre hånd
  • Funktionslængde (LF): 150 mm
  • Funktionsbredde (WF): 32 mm
  • Hovedlængde (venstre): 20 mm
  • diametre InCircle (IC): 9,52 mm
  • Indsæt betegnelse (MIID): TNGN 1604
  • Akselhøjde (H): 25 mm
  • Akselbredde (B): 25 mm