CTGNR 2525M-1604F Držák nástroje s úhlem útoku 90° pro tříbřité keramické břitové destičky

Artiklové číslo: 3455752
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3455752
EAN / GTIN 7291075576160
Číslo výrobce 3455752

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm, délka hlavy (LH) 20 mm

Charakteristika:

  • Směr (RUKA): Pravá ruka
  • Délka funkce (LF): 150 mm
  • Šířka funkce (WF): 32 mm
  • Délka hlavy (levá): 20 mm
  • průměry inkružnice (IC): 9,52 mm
  • Označení vložky (MIID): TNGN 1604
  • Výška hřídele (H): 25 mm
  • Šířka hřídele (B): 25 mm