CTGNR 2525M-1604F Portaherramientas con ángulo de ataque de 90° para plaquitas cerámicas de tres filos

Número de artículo: 3455752
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3455752
EAN / GTIN 7291075576160
Número del fabricante 3455752

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado con WSP, longitud funcional (LF) 150 mm, longitud de cabeza (LH) 20 mm

Característica:

  • Dirección (MANO): Mano derecha
  • Longitud de la función (LF): 150 mm
  • Anchura de la función (WF): 32 mm
  • Longitud de la cabeza (LH): 20 mm
  • Diámetro Incircle (IC): 9,52 mm
  • Insertar la designación (MIID): TNGN 1604
  • Altura del eje (H): 25 mm
  • Anchura del eje (B): 25 mm