HM390 ETD D40-4-M16-15JHP 90° JHP skaftfræser med FLEXFIT-gevindtilslutning

Art.-nr.: 3451264
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 3451264
EAN/GTIN 7291075622942
Producentnummer 3451264

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skæreelementer (CICT) 4, samlet længde (OAL) 68 mm

Egenskab:

  • Forbindelseskode på maskinsiden (CCMS): FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 29 mm
  • Kølemiddelegenskab (CSP): Kølevæske igennem
  • Skærediameter (DC): 40 mm
  • Diameter (DC/DCX): 40 mm
  • Retning (HAND): Højre hånd
  • Antal skæreorganer (CICT): 4
  • Skærelængde maks. (APMX): 13 mm
  • Betegnelse for skæreindsats (MIID): HM390 TDKT 1505 PDR
  • Samlet længde (OAL): 68 mm
  • Indstillingsvinkel (KAPR): 90 grader