Description:
Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Longueur hors tout (OAL) 68 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 29 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 40 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX): 40 mm
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 4
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 13 mm
- Identification plaquette étalon (MIID): HM390 TDKT 1505 PDR
- Longueur hors tout (OAL): 68 mm
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees