HM390 ETD D40-4-M16-15JHP 90° JHP endmill with a FLEXFIT threaded adaptation

Nr art.: 3451264
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 3451264
EAN / GTIN 7291075622942
Numer producenta 3451264

Opis

Opis:

Frez płaski, narożny z płytkami WSP, średnica mocowania, po stronie maszyny (DCONMS) 29 mm, średnica (DC/DCX) 40 mm, liczba elementów tnących (CICT) 4, długość całkowita (OAL) 68 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): FLEXFIT
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 29 mm
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 40 mm
  • Średnica (DC/DCX): 40 mm
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 4
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 13 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): HM390 TDKT 1505 PDR
  • Długość całkowita (OAL): 68 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR): 90 stopni