GCP 4.75-2.38 E004 IS10 Full radius sporstikning og drejning keramiske indsatser til bearbejdning af varmebestandige legeringer

Art.-nr.: 3448926
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3448926
EAN/GTIN 7291075555042
Producentnummer 3448926

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreskær, skærebredde (CW) 4.75 mm, skæreskærtykkelse (s) 4.51 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (ON): 11 grader
  • Hjørneradius (RE): 2,38 mm
  • Skærebredde (med uret): 4,75 mm
  • Længde af skæreindsats (INSL): 12,7 mm
  • Indsætningstykkelse (s): 4,51 mm