GCP 4,75-2,38 E004 IS10 inserții ceramice pentru prelucrarea aliajelor rezistente la căldură

Cod articol.: 3448926
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3448926
EAN / GTIN 7291075555042
Număr producător 3448926

Descriere

Descriere:

Inserții de tăiere, lățimea de tăiere (CW) 4,75 mm, grosimea inserției de tăiere (S) 4,51 mm

Caracteristică:

  • Unghi de joc principal (PORNIT): 11 de grade
  • Rază colț (RE): 2,38 mm
  • Lățime de tăiere (CW): 4,75 mm
  • Lungimea inserției de tăiere (INSL): 12,7 mm
  • Grosimea inserției (S): 4,51 mm