• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

GCP 4,75-2,38 E004 IS10 plný poloměr drážkování a soustružení keramické destičky pro obrábění žáruvzdorných slitin

Artiklové číslo: 3448926
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3448926
EAN / GTIN 7291075555042
Číslo výrobce 3448926

Popis

Popis:

Řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 4,75 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,51 mm

Charakteristika:

  • Hlavní úhel vůle (ZAPNUTO): 11 stupňů
  • Poloměr rohu (RE): 2,38 mm
  • Šířka řezu (CW): 4,75 mm
  • Délka břitové destičky (INSL): 12,7 mm
  • Tloušťka břitové destičky (S): 4,51 mm