HM90 EAL D32-2-M16-16-JHP 90° endefræsere med FLEXFIT gevindtilpasning, der bærer HM90 APCR 1605. Skær til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3431336
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3431336
EAN/GTIN 7291075489231
Producentnummer 3431336
L-nummer L23980 3129

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Endefræser med WSP
  • Fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS): 29 mm
  • Diameter (DC/DCX): 32 mm
  • Antal skærekroppe (CICT): 2
  • Skærkantlængde maks. (APMX): 15,5 mm
  • Overordnet længde (OAL): 65 mm
  • Udgangslængde (LU): 37 mm

Egenskab:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 29 mm
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): M16
  • Skærediameter (DC): 32 mm
  • Skærediameter (DC/DCX): 32 mm
  • CICT (Cutting ITEM Count): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 15.5 mm
  • Drevstørrelse (DRVS): 25 mm
  • Funktionslængde (LF): 40 mm
  • Identifikation af master-indsats (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Samlet længde (OAL): 65 mm
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 22.4 Degrees
  • Brugslængde (LU): 37 mm