HM90 EAL D32-2-M16-16-JHP 90° čelní frézy s adaptací FLEXFIT se závitem nesoucí HM90 APCR 1605. Destičky pro obrábění hliníku

Č. pol.: 3431336
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FLEXFIT
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3431336
EAN/GTIN 7291075489231
Číslo výrobcu 3431336
Číslo L L23980 3129

Popis

Popis:

  • Čelní fréza s WSP
  • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 29 mm
  • Průměr (DC/DCX): 32 mm
  • Počet řezných těles (CICT): 2
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 15,5 mm
  • Celková délka (OAL): 65 mm
  • Užitná délka (LU): 37 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 29 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): M16
  • Prumer rezu (DC): 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX): 32 mm
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 15.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 25 mm
  • Funkcní délka (LF): 40 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Celková délka (OAL): 65 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 22.4 Degrees
  • Použitelná délka (LU): 37 mm

Vhodné výrobky

Vložky