HM90 EAL D32-2-M16-16-JHP Cabezas de Fresado a 90º con Conexión FLEXFIT que Montan Plaquitas HM90 APCR 1605 . para Aluminio

Número de artículo: 3431336
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie FLEXFIT
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Identificación y clasificación

Número de artículo 3431336
EAN / GTIN 7291075489231
Número del fabricante 3431336
Número L L23980 3129

Descripción

Descripción:

  • Fresa de mango con WSP
  • Diámetro de fijación, lado máquina (DCONMS): 29 mm
  • Diámetro (DC/DCX): 32 mm
  • Número de cuerpos de corte (CICT): 2
  • Longitud de filo de corte máx. (APMX): 15,5 mm
  • Longitud total (OAL): 65 mm
  • Longitud útil (LU): 37 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 29 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): M16
  • Diámetro de corte (DC): 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 32 mm
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 15.5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 25 mm
  • Longitud funcional (LF): 40 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Longitud total (OAL): 65 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 22.4 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 37 mm

Productos adecuados

De la misma serie "FLEXFIT" Ver todos