HM90 EAL D25-2-M12-15-JHP 90° endefræsere med FLEXFIT-gevindadapter til HM90 AXCR 1505... platter til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3431335
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FLEXFIT
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3431335
EAN/GTIN 7291075488937
Producentnummer 3431335
L-nummer L23980 3122

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Pindfræser med WSP
  • Fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS): 21 mm
  • Diameter (DC/DCX): 25 mm
  • Antal skærekroppe (CICT): 2
  • Skærlængde maks. (APMX): 14 mm
  • Overordnet længde (OAL): 61,3 mm
  • Nyttig længde (LU): 29,3 mm

Egenskab:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 21 mm
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): M12
  • Skærediameter (DC): 25 mm
  • Skærediameter (DC/DCX): 25 mm
  • CICT (Cutting ITEM Count): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 14 mm
  • Drevstørrelse (DRVS): 17 mm
  • Funktionslængde (LF): 39.3 mm
  • Identifikation af master-indsats (MIID): HM90 AXCR 150504R
  • Samlet længde (OAL): 61.3 mm
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 21 Degrees
  • Brugslængde (LU): 29.3 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle