HM90 EAL D25-2-M12-15-JHP 90°-os végmarók FLEXFIT menetes adapterrel, amely HM90 AXCR 1505. szerszámokat hordoz HM90 AXCR 1505. széleket alumínium megmunkálásához.

Cikkszám: 3431335
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3431335
EAN / GTIN 7291075488937
Gyártó száma 3431335
L-szám L23980 3122

Leírás

Leírás:

  • Végmaró WSP-vel
  • Megfogatási átmérő, gépoldal (DCONMS): 21 mm
  • Átmérő (DC/DCX): 25 mm
  • Marótestek száma (CICT): 2
  • Maróélhossz max. (APMX): 14 mm
  • Körméret (OAL): 61,3 mm
  • Használt hossz (LU): 29,3 mm.

Jellemző:

  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 21 mm
  • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): M12
  • szerszám átméro (DC): 25 mm
  • szerszám átméro (DC/DCX): 25 mm
  • forgácsoló fészkek száma (CICT): 2
  • fogásmélység Maximum (APMX): 14 mm
  • kulcs méret (DRVS): 17 mm
  • hasznos hossz (LF): 39.3 mm
  • fo lapkaazonosító (MIID): HM90 AXCR 150504R
  • teljes hossz (OAL): 61.3 mm
  • ferde anyagbamerülés szög Maximum (RMPX): 21 Degrees
  • hasznos hossz (LU): 29.3 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése