HM90 EAL D25-2-M12-15-JHP 90° čelní frézy s adaptérem se závitem FLEXFIT nesoucí břitové destičky HM90 AXCR 1505. pro obrábění hliníku.

Č. pol.: 3431335
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FLEXFIT
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3431335
EAN/GTIN 7291075488937
Číslo výrobcu 3431335
Číslo L L23980 3122

Popis

Popis:

  • Čelní fréza s WSP
  • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 21 mm
  • Průměr (DC/DCX): 25 mm
  • Počet řezných těles (CICT): 2
  • Délka řezné hrany max (APMX): 14 mm
  • Celková délka (OAL): 61,3 mm
  • Užitečná délka (LU): 29,3 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 21 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): M12
  • Prumer rezu (DC): 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX): 25 mm
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 14 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 17 mm
  • Funkcní délka (LF): 39.3 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM90 AXCR 150504R
  • Celková délka (OAL): 61.3 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 21 Degrees
  • Použitelná délka (LU): 29.3 mm

Vhodné výrobky

Vložky