HM90 EAL D25-2-M12-15-JHP 90° eindfrezen met FLEXFIT schroefdraadaansluiting voor HM90 AXCR 1505. inzetstukken voor de bewerking van aluminium

Artikelnummer: 3431335
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLEXFIT
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3431335
EAN/GTIN 7291075488937
Nummer fabrikant 3431335
L-nummer L23980 3122

Omschrijving

Omschrijving:

  • Frees met WSP
  • Afschroefdiameter machinezijde (DCONMS): 21 mm
  • Diameter (DC/DCX): 25 mm
  • Aantal snijlichamen (CICT): 2
  • Snijkantlengte max. (APMX): 14 mm
  • Overlengte (OAL): 61,3 mm
  • Gebruikslengte (LU): 29,3 mm

Kenmerk:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 21 mm
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): M12
  • Skærediameter (DC): 25 mm
  • Skærediameter (DC/DCX): 25 mm
  • CICT (Cutting ITEM Count): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 14 mm
  • Drevstørrelse (DRVS): 17 mm
  • Funktionslængde (LF): 39.3 mm
  • Identifikation af master-indsats (MIID): HM90 AXCR 150504R
  • Samlet længde (OAL): 61.3 mm
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 21 Degrees
  • Brugslængde (LU): 29.3 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles