F3P 127-IQ IC908 Udskiftelige flade borehoveder med 3 riller til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P) og støbejern (ISO K).

Art.-nr.: 3427019
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3427019
EAN/GTIN 7291075486834
Producentnummer 3427019
L-nummer L24050 2628

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modulære borehoveder
  • Skærediameter (DC): 12,7 mm
  • Størrelseskode for skærsæde (SSC): 12
  • Vinkel, 1. trin (SIG): 133 grader
  • Kronelængde (LPR): 4,9 mm

Egenskab:

  • Fasevinkel 15 Degrees
  • Skærediameter (DC): 12.7 mm
  • Funktionslængde (LF): 4.11 mm
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 12
  • Punktvinkel (SIG): 133 Degrees
  • Punktlængde (PL): 0.79 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 4.9 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle