F3P 127-IQ IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavy se 3 drážkami pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P) a litiny (ISO K).

Č. pol.: 3427019
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3427019
EAN/GTIN 7291075486834
Číslo výrobcu 3427019
Číslo L L24050 2628

Popis

Popis:

  • Modulární vrtací hlavy
  • Průměr řezné hrany (DC): 12,7 mm
  • Kód velikosti sedla břitové destičky (SSC): 12
  • Úhel, 1. stupeň (SIG): 133 stupňů
  • Délka korunky (LPR): 4,9 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Degrees
  • Prumer rezu (DC): 12.7 mm
  • Funkcní délka (LF): 4.11 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC): 12
  • Úhel špicky britu (SIG): 133 Degrees
  • Délka špicky britu(PL): 0.79 mm
  • Délka upínace (LPR): 4.9 mm

Vhodné výrobky

Upínač