Stycznie mocowane płytki wymienne z 4 krawędziami skrawającymi do frezów do rowków i frezów tarczowych

Nr art.: 3422221
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3422221
EAN / GTIN 7291075447606
Numer producenta 3422221
Numer L L23910 74

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, długość płytki skrawającej (INSL): 8,4 mm, grubość płytki tnącej (S): 6,85 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 3 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Długość ostrza (INSL) 8,4 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 6,85 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 3 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,12 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,08 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 4