HM90 F90A D2.50-6-1.00JHP 90° JHP planfræsere med HELI2000 og HELIMILL skær

Art.-nr.: 3418503
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3418503
EAN/GTIN 7291075483918
Producentnummer 3418503
L-nummer L23980 2745

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1 ″skæring diameter (DC / DCX) 2-1/2″ ,skæring element Count (CICT) 6, Hub diameter (DHUB) 2,2 ″, samlet længde (OAL) 1-3/4″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 6
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,56″
  • Navdiameter (DHUB): 2,2″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HM90 ADKT1505PDR
  • Samlet længde (OAL): 1-3/4″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader