HM90 F90A D2.50-6-1.00JHP Čelní 90° frézy JHP nesoucí břitové destičky HELI2000 a HELIMILL.

Artiklové číslo: 3418503
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3418503
EAN / GTIN 7291075483918
Číslo výrobce 3418503
L-číslo L23980 2745

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 2-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 6, Průměr náboje (DHUB) 2,2″, Celková délka (OAL) 1-3/4″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2-1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.56″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM90 ADKT1505PDR
  • Celková délka (OAL): 1-3/4″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne