HM90 F90A D2.50-6-1.00JHP Fraise JHP à surfacer dresser à alésage accueillant les plaquettes HELI2000 et HELIMILL

Réf.: 3418503
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3418503
EAN / GTIN 7291075483918
Réf. fabricant 3418503
Article hors catalogue L23980 2745

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 6 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.2″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-3/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.56″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HM90 ADKT1505PDR
  • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees