MM GRIT28K525-020-6T10 IC908 Freză cu canelură din carbură pentru diametre mici

Cod articol.: 3413913
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3413913
EAN / GTIN 7291075456622
Număr producător 3413913
L-Număr L24060 534

Descriere

Descriere:

Freză cu canelură din carbură pentru diametre mici

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T10
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 27.7 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 5.25 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade