SCD 200-320-200 SXC16 IC908 Massivt hårdmetalbor med indvendig kølevandsforsyning, boredybde 16xD

Art.-nr.: 3406432
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3406432
EAN/GTIN 7291075477436
Producentnummer 3406432
L-nummer L24240 856

Betegnelse

Beskrivelse:

Bor i massiv hårdmetal, sædediameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, kølemiddelegenskab (CSP) Coolant Thru, retning (HAND) højrehåndet, borediameter (DC) 20 mm, borestørrelse / skærediameter (DC) - metrisk 20 mm, antal spåner (NOF) 2, spånlængde (LCF) 350 mm, samlet længde (OAL) 400 mm, vinkel, 1. trin (SIG) 135 grader, arbejdslængde (LU) 320 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Retning (HÅND) højre
  • Borediameter (DC) 20 mm
  • Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 20 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Spændestang længde (LCF) 350 mm
  • Antal tænder 2
  • Samlet længde (OAL) 400 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 135 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 50 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 320 mm