SCD 200-320-200 SXC16 IC908 Burghiu din carbură cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 16xD

Cod articol.: 3406432
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3406432
EAN / GTIN 7291075477436
Număr producător 3406432
L-Număr L24240 856

Descriere

Descriere:

Burghiu din carbură cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 16xD

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Metric 20 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungimea tăişului (LCF): 350 mm
  • Numărul de dinţi: 2
  • Lungime totală (OAL): 400 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 135 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 50 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 320 mm