SCD 200-320-200 SXC16 IC908 Karbidni sveder z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 16xD

Št. art.: 3406432
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3406432
EAN/GTIN 7291075477436
Številka proizvajalca 3406432
L-število L24240 856

Opis

Opis:

Vrtalnik iz trdega karbida, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 20 mm, lastnost hladilne tekočine (CSP) Coolant Thru, smer (HAND) desna, premer svedra (DC) 20 mm, velikost svedra / rezalni premer (DC) - metrični 20 mm, število kanalov (NOF) 2, dolžina kanalov (LCF) 350 mm, skupna dolžina (OAL) 400 mm, kot 1. stopnje (SIG) 135 stopinj, delovna dolžina (LU) 320 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Smer (desna ROKA)
  • Premer izvrtine (DC) 20 mm
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 20 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Dolžina vpenjalne palice (LCF) 350 mm
  • Število zob 2
  • Skupna dolžina (OAL) 400 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 135 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 50 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 320 mm