MM EA.750H750R090-3T12 IC08 Udskiftelige massive hårdmetalfræsere med variabel helixvinkel til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3405074
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3405074
EAN/GTIN 7291075449495
Producentnummer 3405074
L-nummer L24060 884

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modulære fræsehoveder
  • Fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS): 0,726″
  • Grænsefladefunktioner T12
  • Skærekantdiameter (DC): 3/4″
  • Skærekantlængde maks. (APMX): 3/4″
  • Antal skærekanter (NOF): 3

Egenskab:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.726″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T12
  • Hjørneradius (RE): 0.09″
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 3/4″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 45 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 1.339″
  • fz(max): 0.0051 ″/tooth