MM EA.750H750R090-3T12 IC08 Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral con Hélice Variable para Aluminio

Número de artículo: 3405074
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3405074
EAN / GTIN 7291075449495
Número del fabricante 3405074
Número L L24060 884

Descripción

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 0,726″
  • Vlastnosti rozhraní T12
  • Průměr řezné hrany (DC): 3/4″
  • Délka řezné hrany max (APMX): 3/4″
  • Počet řezných hran (NOF): 3

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.726″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T12
  • Polomer rohu (RE): 0.09″
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 3/4″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 45 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 1.339″
  • fz(max): 0.0051 ″/tooth