MM EA.750H750R090-3T12 IC08 Zamenljivi rezkarji iz trdega karbida s spremenljivim kotom spirale za obdelavo aluminija

Št. art.: 3405074
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3405074
EAN/GTIN 7291075449495
Številka proizvajalca 3405074
L-število L24060 884

Opis

Opis:

  • Modularne rezkalne glave
  • Premer pritrditve, stran stroja (DCONMS): 0,726″
  • Vmesniške značilnosti T12
  • Premer rezalnega roba (DC): 3/4″
  • Dolžina rezalnega roba max (APMX): 3/4″
  • Število rezalnih robov (NOF): 3

Lastnosti:

  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 0.726″
  • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): T12
  • Polmer vogala (RE): 0.09″
  • Premer rezanja (DC): 3/4″
  • Najvecja globina reza (APMX): 3/4″
  • Število zarez (NOF): 3
  • Kot spiralnega nagiba žlebov (FHA): 45 Degrees
  • Funkcijska dolžina (LF): 1.339″
  • fz(max): 0.0051 ″/tooth