NQCH16-Y-SCHR-22BF-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying SWISSCUT Inserts for Grooving and Turning in Y-Axis on Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3397286
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie NEOSWISS
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3397286
EAN/GTIN 7291075480221
Nummer fabrikant 3397286
L-nummer L23920 2760

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm, totale lengte (OAL) 34,3 mm

Kenmerk:

  • Snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 34,3 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "NEOSWISS" Bekijk alles