NQCH12-SCHL-22BF-JHP Modulære JETCUT-vælgehoveder med skruespænding til SWISSCUT 22-skær til indstikning og drejning på langdrejende spindeldrejebænke

Art.-nr.: 3397232
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3397232
EAN/GTIN 7291075480092
Producentnummer 3397232
L-nummer L23920 2596

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Værktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm, skærebredde min. (CWN) 0,5 mm, samlet længde (OAL) 32,8 mm

Egenskab:

  • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 0,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 24 mm
  • Samlet længde (OAL) 32,8 mm