NQCH12-SCHL-22BF-JHP Testine JETCUT con fissaggio a vite per inserti SWISSCUT, per macchine automatiche

Codice art.: 3397232
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3397232
EAN / GTIN 7291075480092
Codice del produttore 3397232
Numero-L L23920 2596

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm, Overall Length (OAL) 32.8 mm

Proprietà:

  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm
  • Head Length (LH) 24 mm
  • Overall Length (OAL) 32.8 mm