Modułowe głowice wymienne JETCUT z mocowaniem śrubowym do płytek skrawających SWISSCUT 22 do rowkowania i toczenia na automatach tokarskich z wrzeciennikiem przesuwnym

Nr art.: 3397232
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3397232
EAN / GTIN 7291075480092
Numer producenta 3397232
Numer L L23920 2596

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 2,5 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 0,5 mm, długość całkowita (OAL): 32,8 mm

Cecha szcz.:

  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 2,5 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 0,5 mm
  • Długość głowicy (LH) 24 mm
  • Długość całkowita (OAL) 32,8 mm